Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Speicher-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6784627
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89458
EAN/GTIN:
     4043619894581
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SCSI Controller
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen SFF-8643 Anschluss. An diesen kann z. B. eine SSD mit U.2 Anschluss, mit Hilfe eines optionalen Kabels, angeschlossen werden.
Delock - Speicher-Controller - SAS 12Gb/s - PCIe 3.0 x4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe 3.0 x4
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige, unterstützt NVM Express
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Linux Kernel 3.16
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.