| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6772851 Herst.-Nr.: 781578-001 EAN/GTIN: 4053162863088 |
| |
|
| | |
| HPE SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten mit bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Die SAS-Schnittstelle wurde für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse entworfen und konstruiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind. HPE Enterprise - Festplatte - 1.2 TB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - mit HP SmartDrive-Träger Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | | Gerätetyp | Festplatte | | Kapazität | 1.2 TB | | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | | Kombiniert mit | HP SmartDrive-Träger | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 10000 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE ProLiant DL180 Gen9 (2.5"), DL180 Gen9 Base (2.5"), DL180 Gen9 Entry (2.5"), DL180 Gen9 Storage (2.5"), DL20 Gen9 (2.5"), DL20 Gen9 Entry (2.5"), DL20 Gen9 Performance (2.5"), DL560 Gen9 (2.5"), DL560 Gen9 Base (2.5"), DL560 Gen9 Entry (2.5"), DL560 Gen9 Performance (2.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, hp sas festplatte 2,5" 1,2 tb, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte |
| | |
| |