Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5593-L120 Internes Solid State Drive 3.5" 1,2 TB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5593-L120 Internes Solid State Drive 3.5" 1,2 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6768767
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5593-L120
EAN/GTIN:
     4057185561426
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 1.2 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX2510 M2, RX2530 M2 (3.5"), RX2540 M2 (3.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.2 TB
Merkmale
Enterprise, Write-Intensive Endurance
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2510 M2 (3.5"), RX2530 M2 (3.5"), RX2540 M2 (3.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.047,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.254,57*
€ 3.872,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.225,65*
€ 3.838,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.130,07*
€ 3.724,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.076,59*
€ 3.661,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.047,83*
€ 3.626,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.