Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5592-L800 Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5592-L800 Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6768766
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5592-L800
EAN/GTIN:
     4057185559645
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 800 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY BX2560 M2, CX2550 M2, CX2570 M2, RX2530 M2, RX2540 M2, RX4770 M3, TX2560 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
800 GB
Merkmale
Enterprise, Write-Intensive Endurance
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX2560 M2 (2.5"), CX2550 M2 (2.5"), CX2550 M2 Liquid Cooling (2.5"), CX2570 M2 (2.5"), RX1330 M2 (2.5"), RX2530 M2 (2.5"), RX2540 M2 (2.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (2.5"), RX4770 M3 (2.5"), TX1330 M2 (2.5"), TX2560 M2 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.889,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.040,45*
€ 2.428,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.021,51*
€ 2.405,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.962,61*
€ 2.335,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.923,49*
€ 2.288,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.889,03*
€ 2.247,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.