Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Lexmark Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 57X7020 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Tastatur
Lexmark 57X7020 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1002-6748052
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     57X7020
EAN/GTIN:
     0734646582308
Lexmark - Tastatur - USB - Englisch - für Lexmark CX730, CX735, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC6153, XC8160, XC8163
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28.3 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
5.7 cm
Gewicht
1 kg
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Englisch
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lexmark CX730de, CX735adse, CX820de, CX820dtfe, CX825de, CX825dte, CX825dtfe, CX827de, CX860de, CX860dte, CX860dte with Asset Tag, CX860dtfe, XC6152, XC6152dtfe, XC6153, XC6153de, XC8160, XC8163, XC8163de
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,08*
€ 201,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
42K0082
ab € 6.827,99*
Zubehör
Lexmark
42K0020
ab € 2.625,94*
Zubehör
Lexmark
42K0022
ab € 3.625,93*
Zubehör
Lexmark
42K0050
ab € 2.982,83*
Zubehör
Lexmark
42K0051
ab € 3.758,34*
Zubehör
Lexmark
42K0052
ab € 3.976,54*
Zubehör
Lexmark
42K0081
ab € 6.585,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.