Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD My Cloud EX2 Ultra WDBVBZ0120JCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6730321
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBVBZ0120JCH-EESN
EAN/GTIN:
     0718037843919
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Speichern Sie Ihre Medien mit dieser leistungsstarken High-Performance-NAS-Lösung (Network Attached Storage) an einem einzigen Ort und greifen Sie von überall sicher auf sie zu. Mit My Cloud EX2 Ultra können Sie Inhalte automatisch über mehrere Computer synchronisieren, Dateien und Ordner einfach freigeben und mehrere Sicherungsoptionen nutzen, um ein eigenes personalisiertes System zu erstellen.
WD My Cloud EX2 Ultra WDBVBZ0120JCH - Gerät für persönlichen Cloudspeicher - 2 Schächte - 12 TB - HDD 6 TB x 2 - RAID RAID 0, 1, JBOD - RAM 1 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.906 cm
Tiefe
15.494 cm
Höhe
17.145 cm
Gewicht
2.4 kg ()
Farbe
Charcoal Grey
Lokalisierung
EMEA
Gerätetyp
Gerät für persönlichen Cloudspeicher
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
2 (installiert) / 2 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
12 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WOL), IPv6-Unterstützung, DFS-Unterstützung, Backup-Server, SSH-Unterstützung, Roaming-Funktion, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, FTP-Server, statischer IP-Modus, Port-Weiterleitung, UPnP Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, dynamischer IP-Modus, DHCP-Client, WebDAV-Server, Cloud-Sicherung, SNMP-Unterstützung, Link Aggregation
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, NTP, iSCSI, FTP, SMB, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, DLNA-ZERTIFIZIERT
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, DFS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), Apple File Protocol (AFP), Internet Storage Name Service (iSNS), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierter Lüfter, USV-Unterstützung, geplantes Ein-/Ausschalten, vollständige Laufwerksverschlüsselung
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
WD Sync, WD My Cloud, WD SmartWare Pro (Lizenz für 10 Benutzer)
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple OS X 10.10 Yosemite, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10, Apple OS X 10.11 El Capitan
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Kapazität
2 x 6 TB
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
1 GB DDR3
Installierte Prozessoren
Marvell ARMADA 385 1.3 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,71*
€ 474,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,75*
€ 473,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,85*
€ 459,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,97*
€ 450,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,70*
€ 419,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.