Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-3810U3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6703770
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-3810U3
EAN/GTIN:
     4250078162643
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Das externe SINGLE Gehäuse bietet Platz für insgesamt zehn SATA I/II/III Festplatten. Es besteht zum Großteil aus Stahl und ist daher stabil und leitet entstehende Wärme besonders gut ab. Die Kühlung der Laufwerke wird darüber hinaus durch einen großen 140 mm Lüfter auf der Rückseite und entsprechende Lufteinlässe an den Türen der Laufwerksschächte auf der Vorderseite unterstützt. Die Türen der einzelnen Einschübe sind abschließbar. Die LEDs informieren über Betrieb und Festplattenverwendung. Als riesiger Datenspeicher kann dieses SINGLE System seine volle Funktion zur Schau stellen. Dabei spielt sowohl die darüber hinaus vorhandenee externen Schnittstelle USB 3.0 mit UASP Unterstützung eine Rolle als auch die Möglichkeit, Festplatten ohne jegliche Kapazitätseinschränkungen nutzen zu können.
ICY BOX IB-3810U3 - Festplatten-Array - 10 Schächte (SATA-600) - USB 3.0 (extern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Festplatten-Array
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige, integrierter Lüfter
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Gestellte Leistung
300 Watt
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA (USB 3.0)
Datenübertragungsrate
600 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
10
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows 7 / Windows 8 oder höher
Festplatte
Typ
Kein HDD
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
33.7 cm
Höhe
38.5 cm
Gewicht
6.16 kg
Massenspeicher
Externe Schnittstelle für HDD-Array
USB 3.0
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
10
Unterstützte Laufwerke
SATA-600
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
10 (gesamt)/ 10 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,09*
€ 415,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,34*
€ 402,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,57*
€ 400,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,27*
€ 372,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
20640
ab € 104,19*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20680
ab € 241,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.