Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-S3008L-L8e Speicher-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AOC-S3008L-L8E RAID-Controller PCI Express 12 Gbit/s
Supermicro AOC-S3008L-L8E RAID-Controller PCI Express 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     C1002-6699949
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-S3008L-L8E
EAN/GTIN:
     0672042141340
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Supermicro AOC-S3008L-L8e - Speicher-Controller - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - PCIe 3.0 - für SuperServer 6017R-NTF
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3008
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
122
Anzahl Kanäle
8
Unterstützte Geräte
Festplatte
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Supermicro SuperServer 6017R-NTF
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,79*
€ 240,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,05*
€ 234,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.