Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUPUS Anschlusskasten für Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6682381
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     13350
EAN/GTIN:
     4260195433465
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Kamera-Abdeckung
Installationsfreundlicher denn je, alle Anschlüsse der LE338 in einem Gehäuse: Durch die Architektur der Kamera werden alle Kabel zu der neuartigen Montagebox aus hochwertigem Aluminium geführt. Die Montagebox wird direkt unter die Domekamera geschraubt und wirkt wie eine erweiterte Standfußplatte. Aber sie ist natürlich groß genug, um alle Kabelverbindungen zu beherbergen. So ist alles sauber und ästhetisch ansprechend verlegt.
LUPUS - Anschlusskasten für Kamera - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.4 cm
Tiefe
13.4 cm
Höhe
5.1 cm
Gewicht
550 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Anschlusskasten für Kamera
Produktmaterial
Aluminium
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, robust, IP66-Schutz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.