Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenDrive U7M SDRW-08U7M-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6680837
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD01X2-M29000
EAN/GTIN:
     4712900127164
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Das ASUS ZenDrive U7M ist ein externer DVD-Brenner mit einem ultra-schlanken Formfaktor von nur 13mm sowie einem Zen-inspirierten Design mit seidig matter Oberfläche aus konzentrischen Kreise, die das optische Zusammenspiel mit jeder Art von Computer aufwertet. Die M-DISC Brenntechnologie graviert die geschriebenen Daten in einer patentierten stein-ähnlichen Schicht, welche auch extremen Belastungen gegenüber resistent ist, so dass die Erinnerungen eines ganzen Lebens sowie die wichtigen Daten der Nutzer mit einer Haltbarkeit von über 1.000 Jahren gesichert sind.
ASUS ZenDrive U7M SDRW-08U7M-U - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/8x/5x - USB 2.0 - extern - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.55 cm
Tiefe
14.25 cm
Höhe
1.39 cm
Gewicht
228 g
Farbe
Silber
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - extern
Schnittstelle
USB 2.0
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x M-Disc Medien
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
NERO BackItUp, ASUS WebStorage
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 2 GHz - RAM: 512 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Zugriffszeit
160 ms (DVD), 160 ms (CD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Funktionen
Horizontal/vertikal montierbar, E-Green Engine-Technologie, Disc Encryption
Unterstützte Aufnahmemodi
Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, M-DISC
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.