Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine CLAIRALFA Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6661590
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1969
EAN/GTIN:
     3329685196905
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Clairalfa ist ein Papier mit einer homogenen Struktur. Es sichert Ihnen den perfekten, staufreien Kopierdurchgang. Clairalfa eignet sich für den beidseitigen Druck und für die Wiedergabe von Text und Bildern. Clairalfa ist die universelle Lösung für alle Druckanforderungen in der Bürokommunikation.
Clairefontaine CLAIRALFA - Weiß - A3 (297 x 420 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
500 Blatt
Umweltschutzstandards
PEFC-zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 13,886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,87*
€ 110,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,81*
€ 109,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,69*
€ 104,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,95*
€ 96,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,43*
€ 82,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.