Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu M520 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6636632
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K467-L100
EAN/GTIN:
     4054681920757
Suchbegriffe:
Fujitsu Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Die FUJITSU Accessory Maus M520 ist ein unverzichtbares Eingabegerät für PCs, das auf fast jeder Oberfläche nutzbar ist. Sie folgt leicht und präzise allen Handbewegungen. Sie ist mit 2 Tasten sowie einem auch als dritte Taste verwendbarem Scrollrad ausgestattet.
Fujitsu M520 - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz - für Celsius H7510, J5010, W5010; ESPRIMO D7010, D7011, D9010, D9011, G9010, K5010/24, P9910
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.98 cm
Tiefe
10.96 cm
Höhe
3.85 cm
Gewicht
89 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, BSMI, RoHS, WEEE, cULus, KC, China RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Schnittstelle
USB
Kabellänge
1.85 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius C620, C740, C780, C780power, H7510, J5010, J550, J550/2, J550/2-L, J580, M7010, M7010power, M7010X, M7010Xpower, M730, M730 POWER, M740, M740 POWER, M770, M770power, M770powerx, M770x, R930, R930 POWER, R940, R940 POWER, R970, R970B, R970Bpower, R970power, W5010, W520 POWER-L, W530, W530 POWER, W550, W550 POWER, W570power, W580, W580power, W580power+ ¦ Fujitsu CELSIUS Mobile H970 ¦ Fujitsu ESPRIMO A525-L, C720, C910-L, D538/E94+, D556/2/E85+, D556/2/E90+, D556/E85+, D556/E90+, D556/PX, D7010/8, D7011, D738/E94+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D9010, D9011, D956/M (International Energy Star Program), D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+, D958/E85+, D958/E94+, E420 D, E420 E85+, E520 E85+, E720 E85+, E720 E90+, E920 0-Watt, E920 E85+, E920 E90+, G9010, K5010/24, P420 E85+, P520 E85+, P556 E85+, P556/2/E85+, P558, P720 E85+, P720 E90+, P910 0-Watt, P910 E85+, P910 E90+, P910-L, P920 0-Watt, P920 E85+, P920 E90+, P956 E90+, P956/E94+, P957/power, P9910, Q520, Q520/K, Q7010, Q920, Q956/MRE, Q958/MRE ¦ Fujitsu FUTRO L420, L620, S520, S720, S920, X913-T, Z220 ¦ Fujitsu PRIMERGY CX2550 M4, CX2550 M4 liquid cooling, CX2550 M5, CX2560 M4 air cooling, CX2560 M4 liquid cooling, CX2560 M5, CX2570 M4 PCI air cooling, CX2570 M4 SXM2 liquid cooling, TX1310 M1, TX1310 M3, TX1320 M1, TX1320 M2, TX1320 M3, TX1320 M4, TX1330 M1, TX1330 M2, TX150 S8, TX150 S8r, TX2540 M1, TX2550 M4, TX2550 M5, TX2560 M1, TX2560 M2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.