Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC ALU-7MMU3 Speichergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6629254
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1784
EAN/GTIN:
     4250273417845
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Das FANTEC ALU-7MMU3 ist ein kompaktes Festplattengehäuse zum Einbau einer 6,35 cm (2,5") SATA Festplatte oder SSD bis 7 mm Bauhöhe. Über die USB 3.0 SuperSpeed Schnittstelle übertragen Sie Ihre Daten blitzschnell mit bis zu 5 Gbit/s und das UASP Transferprotokoll sorgt für noch kürzere Übertragungszeiten von bis zu 70% gegenüber konventionellen Gehäusen. Durch die einfache und schnelle Installation mit Plug & Play ist die Festplatte im Handumdrehen einsatzbereit und die Stromversorgung erfolgt über die USB 3.0 Schnittstelle. Das sandgestrahlte Aluminiumgehäuse sorgt für idealen Schutz Ihrer Daten im mobilem Einsatz.
FANTEC ALU-7MMU3 - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Produktmaterial
Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks
7 mm
Host-Bus
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige, UASP-Übertragungsprotokoll
Enthaltene Kabel
1 x Micro-USB 3.0 zu USB 3.0-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.55 cm
Tiefe
11.4 cm
Höhe
0.95 cm
Gewicht
60 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA
Einschübe
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.