Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson DM-D30 (111)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6614886
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     A61CF26111
EAN/GTIN:
     8715946608884
Suchbegriffe:
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Kundenanzeige
Statten Sie Ihren POS-Drucker Epson TM-m30 oder einen Kassen-PC mit einem vielseitigen Display der DM-D30-Serie aus, damit Sie Ihren Kunden leicht lesbare, anwenderfreundliche Informationen an der Kasse anzeigen können.
Epson DM-D30 (111) - Kundenanzeige - USB - Schwarz - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
270 g
Farbe
Schwarz
Display-Typ
Kundenanzeige / Vacuum Fluorescent Display (VFD)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
13 cm x 10 cm x 6.8 cm
Zeichenauflösung
2 Zeilen x 20 Zeichen
Zeichentyp
95 alphanumerische Zeichen, 37 internationale Zeichen
Zeichensatz
8 x 16
Zeichenhöhe
8.3 mm
Zeichenbreite
4.1 mm
Verschiedenes
MTBF
30,000 Stunde(n)
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,80*
€ 231,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,62*
€ 224,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,96*
€ 201,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CE95122
ab € 288,96*
Zubehör
Epson
C31CE95121B0
ab € 269,71*
Zubehör
Epson
C31CE95112
ab € 70,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.