Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Bright White Inkjet Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L4Z43A Druckerpapier Weiß
HP L4Z43A Druckerpapier Weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-6611397
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L4Z43A
EAN/GTIN:
     0848412015812
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Das hochweiße HP Inkjetpapier für gestochen scharfe Texte und brillante Farben ist jetzt mit einer Helligkeit von 108+ noch weißer. Beidseitig bedruckbar, ohne dass die Farben durchscheinen. HP Inkjetpapier, hochweiß, sorgt für professionelle Ergebnisse bei Ausdrucken aller Art.
HP Bright White Inkjet Paper - Matt - 119 Mikrometer - hochweiß - Roll (84.1 cm x 152.4 m) - 90 g/m² - 1 Rolle(n) Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Roll (84.1 cm x 152.4 m)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m²
Medienfarbe
Hochweiß
Medienstärke
119 Mikrometer
Rollenkerndurchmesser
7.62 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
113
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
166
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.