Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY Dock ToughArmor EX MB492SKL-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6604885
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB492SKL-B
EAN/GTIN:
     4711132869668
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Internes SSD
Der ICY DOCK ToughArmor EX MB492SKL-B 2.5" Dual-Bay Wechselrahmen wurde speziell für kompakte, industrielle Systeme entwickelt, die einen besonderen Schutz für Laufwerke erfordern. Er ist aus massivem Metall konstruiert das praktisch schon von Haus aus die Flammbarkeitsanforderungen erfüllt und in der Lage widrigsten Umweltbedingungen zu widerstehen. Das Metallschloss verhindert einen unautorisierten Zugriff auf Ihre wichtigen Laufwerke während die Thumbscrew zusätzlichen Schutz bei Erschütterungen bietet und Vibrationen des Trays reduziert. Dieses trägt zu einer erhöhten Stabilität während des Transports bei. Der ICY DOCK MB491SKL-B unterstützt sowohl SAS als auch SATA Festplatten / SSDs mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6GBit/s und ist abwärtskompatibel zu Laufwerken und Hosts mit 3GBit/s. Der MB492SKL-B nimmt zwei Laufwerke in einem einzelnem 3,5" Einbauschacht auf und ist somit die optimale Lösung für kompakte Enterprise-Anwendungen. Er optimiert den Platz in IPCs, Überwachungssystemen, Embedded Systemen, Automatisierung, Systemen aus der Luftfahrt und mobilen DVRs.
ICY Dock ToughArmor EX MB492SKL-B - Mobiles Speicher-Rack - 2.5" (6.4 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Speicher-Rack
Besonderheiten
Vibrationsschutz
Produktmaterial
Metall
Unterstützte Schnittstelle
SATA-600 / SAS
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks
9.5 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Tastensperre, LED-Anzeige, Active Power Technology (APT)
Zubehör im Lieferumfang
Schlüssel
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.12 cm
Tiefe
13.8 cm
Höhe
2.54 cm
Gewicht
407.5 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - SATA Combo
Einschübe
2 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
MB492TKL-B
ab € 21,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.