| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6598032 Herst.-Nr.: A 1437 EAN/GTIN: 4711448670040 |
| |
|
| | |
| Jou Jye Computer ST-136SS - Mobiles Speicher-Rack - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | Mobiles Speicher-Rack | | Produktmaterial | Aluminium | | Unterstützte Schnittstelle | SATA-600 | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Integrierter Lüfter | | Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS | Massenspeicher-Controller | Prozessor | Keine CPU | Abmessungen und Gewicht | Breite | 14.6 cm | | Tiefe | 18.6 cm | | Höhe | 4.2 cm | | Gewicht | 850 g | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo | | Einschübe | 1 x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) | | Kompatibles Schaltfeld | 1 x extern 5.25" (13.3 cm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |