Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Production Printing Black Label Zero WOP211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6554959
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     99840554
EAN/GTIN:
     8713878008185
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Canon Black Label Zero (FSC) ist ein einzigartiges, multifunktional einsetzbares Büropapier auf höchstem Niveau der Nachhaltigkeit. Es ist hochweiß, mit homogener Blattformation, und verfügt über hervorragende Laufeigenschaften. Seine Umweltverträglichkeit wird mehrfach dokumentiert und ist in der Summe einzigartig: Als Ausweis der Einhaltung ökologischer und sozialer Standards bei der Waldbewirtschaftung ist Canon Black Label Zero FSC zertifiziert. Bei der Zellstoffbleiche wird auf den Einsatz von Chlor und Chlorverbindungen völlig verzichtet (100% chlorfrei gebleicht - TCF). Die Umweltzeichen EU-Blume und Nordischer Schwan belegen u.a. die Minimierung des Energieverbrauchs bei der Herstellung. Darüber hinaus ist Canon Black Label Zero Papier über die gesamte Produktkette - von der Holzernte bis zur Anlieferung bei unseren Kunden - zu 100% klimaneutral. Canon Black Label Zero wird mit null CO2 Emissionen produziert (CO2-neutrale Herstellung). Die weitgehend reduzierten, jedoch unvermeidlichen Kohlendioxid-Emissionen, die vor allem im Bereich der Transportlogistik anfallen, werden durch Investition in ein international anerkanntes Klimaschutzprojekt kompensiert. Damit bietet Canon Black Label Zero Papier völlige Entspannung für Ihre CO2-Bilanz.
Canon Production Printing Black Label Zero WOP211 - 107 Mikron - hochweiß - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
Nordic Swan, ISO 9706, EU Ecolabel, TCF, ISO 536, ISO 534, ISO 8791, EMAS, ISO 5628, ISO 5636
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Hochweiß
Merkmale
Schmalbahn
Medienstärke
107 Mikron
Enthaltene Menge
500 Blatt
Medienweiße
162
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 5 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,00798* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.