Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUSTOR AS7004T NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6548655
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IX00E1-BW3S10
EAN/GTIN:
     4053162961166
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Das AS7004T wird durch einen Intel-Core-i3-Dual-Core-Prozessor angetrieben und verfügt über eine vielfältige Multimediaausgabe, die Ihnen eine optimale Lösung sowohl für Unterhaltungs- als auch für Arbeitsanforderungen an die Hand gibt.
ASUSTOR AS7004T - NAS-Server - 4 Schächte - SATA 6Gb/s / eSATA - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
18.55 cm
Gewicht
3.9 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD, LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), E-Mail-Meldung, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, SMS-Meldung, BitTorrent Client, UPnP Media Server, Cloud-Sicherung
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
iSCSI, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP), UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
USV-Unterstützung
Produktzertifizierungen
VCCI, C-Tick, BSMI, FCC
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012
Speicherbetriebssystem
ASUSTOR Data Master (ADM) 2.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / eSATA
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
3 x USB 3.0 - Type A ¦ 2 x USB 2.0 - Type A ¦ 2 x eSATA ¦ 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x HDMI-Ausgang
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
2 GB (installiert) / 16 GB (unterstützt) - DDR3
Installierte Prozessoren
1 x Intel Core i3 3.5 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Weitere Suchbegriffe: asustor nas, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 895,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,74*
€ 1.173,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,46*
€ 1.171,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,93*
€ 1.133,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,82*
€ 1.108,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,52*
€ 1.065,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.