Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Go Portable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6502311
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53195
EAN/GTIN:
     4005209153195
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Enorm leistungsstarker Speicher mit einer USB 3.0 "SuperSpeed"-Schnittstelle ist das Merkmal der externen Store 'n' Go Festplatte. Die USB 3.0 Schnittstelle bietet bis zu zehnmal schnelleren Datentransfer als USB 2.0 (basierend auf USB Busgeschwindigkeit) und ermöglicht so eine superschnelle Datenübertragung für Zuhause oder unterwegs. Das superschöne Design dieser Festplatte harmoniert hervorragend mit Ihrem modernen Arbeitsplatz. Die externe Festplatte Store 'n' Go ist USB 3.0-Bus-gespeist und abwärtskompatibel mit USB 2.0-Anschlüssen. Die Stromversorgung für den Betrieb dieser externen Festplatte erfolgt direkt über den USB-Port und ist sofort einsatzbereit.
Verbatim Store 'n' Go Portable - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
81 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
14.5 mm
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
NERO BackItUp, Green Button, Verbatim Formatter
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
53194
ab € 45,19*
Zubehör
Verbatim
53197
ab € 46,07*
Zubehör
Verbatim
53198
ab € 57,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.