Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Portables Festplattenlaufwerk Store 'n' Go USB 3.0, 2 TB, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Portables Festplattenlaufwerk Store 'n' Go USB 3.0, 2 TB, Silber
Verbatim Portables Festplattenlaufwerk Store 'n' Go USB 3.0, 2 TB, Silber
Verbatim Portables Festplattenlaufwerk Store 'n' Go USB 3.0, 2 TB, Silber
Verbatim Portables Festplattenlaufwerk Store 'n' Go USB 3.0, 2 TB, Silber
Verbatim Portables Festplattenlaufwerk Store 'n' Go USB 3.0, 2 TB, Silber
Verbatim Portables Festplattenlaufwerk Store 'n' Go USB 3.0, 2 TB, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28477924
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53198
EAN/GTIN:
     0023942531982
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
  • USB 3.0 SuperSpeed-Datenübertragung
    - Einfaches Übertragen von Dokumenten und Daten zwischen zuhause und dem Büro.
    - Zuverlässige Sicherung und Speicherung sämtlicher Dateien von Ihrem PC oder Ihrem Laptop/ Notebook.
    - USB Plug & Play (keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich)
    - Elegantes und schlankes Design, das perfekt mit Ihrem Arbeitsplatz harmoniert und einen einfachen Transport ermöglicht.
    - Nero-Software BackItUp Essentials – Zum Erstellen eigener Backups Ihrer PC/Notebook-Festplatte auf Ihrem portablen Festplattenlaufwerk
    - Kurzanleitung, ausgedruckt in 27 Sprachen

    Enorm leistungsstarker Speicher mit einer USB 3.0 „SuperSpeed“-Schnittstelle ist das Merkmal, der externen Store n Go Festplatte. Die USB 3.0 Schnittstelle bietet bis zu 10 mal schnelleren Datentransfer als USB 2.0 (basierend auf USB Busgeschwindigkeit) und ermöglicht so eine superschnelle Datenübertragung für Zuhause oder unterwegs.

    Das superschöne Design dieser Festplatte harmoniert hervorragend mit Ihrem modernen Arbeitsplatz, als perfekte Ergänzung zu Ihrem Notebook.

    Die externe Festplatte Store n Go ist USB 3.0-Bus-gespeist, und abwärtskompatibel auf USB 2.0-Anschlüsse an PCs oder Notebooks. Die Stromversorgung für den Betrieb dieser externen Festplatte erfolgt direkt über den USB-Port und ist sofort einsatzbereit.

    Festplatten mit weniger als 2 TB werden in FAT32 formatiert und können sofort in Windows- oder Mac OS X eingesetzt werden. Festplatten mit mehr als 2 TB werden in NTFS formatiert, das nur mit Windows-Betriebssystemen kompatibel ist. Mac-User müssen die Festplatte in HFS+ umformatieren, damit sie mit Mac OS X-Betriebssystemen voll kompatibel ist. Die Formatierung in HFS+ kann mit dem Verbatim VHD-Formatierer durchgeführt werden, der auf der Festplatte ist.

    Für zusätzliche Sicherheit Ihres PCs oder Laptop sorgt die im Lieferumfang enthaltene "Nero BackItUp Essentials"-Software, die Sie bei einer Sicherungskopie unterstützt. Mit "BackItUp Essentials" können Sie jederzeit all Ihre Dateien, Ordner und Laufwerke sichern oder für zusätzliche Sicherheit automatische Backups zu einem bestimmten Zeitpunkt einrichten.

    "Nero BackItUp Essentials"-Software ist mit Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 8 und Windows 10 kompatibel (nicht kompatibel mit Mac OS).

    Ebenfalls im Lieferumfang der externen Store 'n' Go Festplatte von Verbatim enthalten ist die Energiesparsoftware Green Button. Diese Software ermöglicht Ihnen, bei Nichtbenutzung der externen Festplatte, diese komplett abzuschalten. So wird die Effizienz gesteigert und Energie gespart.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
4800 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
175 g
Breite
119 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
14.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Software
Nero Backup Software, Green Button Energy Saving
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
53194
ab € 45,18*
Zubehör
Verbatim
53197
ab € 46,21*
Zubehör
Verbatim
53195
ab € 57,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.