Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-803025440095 Herst.-Nr.: Q1413B EAN/GTIN: 0848412015935 |
| |
|
| | |
| Dieses kostengünstige, recycelbare und FSC-zertifizierte Druckmedium eignet sich ideal für zahlreiche grafische und technische Anwendungen mit mittlerer Tintendichte von Präsentationen, über Schilder für Innenräume, bis hin zu Postern, die in regelmäßigen Abständen ersetzt werden. Von Arbeitsexemplaren und Korrekturabzügen bis hin zu Aufstellern und Veranstaltungsplakaten, erhalten Sie jedes Mal hochwertige, einheitliche Bildqualität - Druck für Druck, Rolle für Rolle. HP Universal - Beschichtet - Rolle (91,4 cm x 30,5 m) 1 Rolle(n) Papier - für DesignJet T930 PostScript Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | Rolle (91,4 cm x 30,5 m) | | Medientyp | Papier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Merkmale | Schwer | | Beschichtung | Beschichtet | | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | Umweltschutzstandards | FSC-zertifiziert | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet T930 PostScript |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LFP-Papier, Plotterpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, gestrichene Großformat-Papierrolle, gestrichene Großformatpapierrolle, hp plotterpapier 91,4cm/30,5m, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 34,70* | € 46,95* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 38,40* | € 52,06* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 39,41* | € 53,01* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 40,86* | € 54,54* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 46,83* | € 62,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|