Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 1.2TB 10K SAS 2.5 Zoll 1200 GB
Fujitsu 1.2TB 10K SAS 2.5 Zoll 1200 GB
Artikel-Nr.:
     C1002-6474337
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4041-L120
EAN/GTIN:
     4059595953921
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 1.2 TB - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - für Celsius M7010, M740, M770powerx, M770x, R940, R970, R970B, R970Bpower, R970power
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
1.2 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius M7010, M740 (2.5"), M740 POWER (2.5"), M770powerx, M770x, R940 (2.5"), R940 POWER, R970 (2.5"), R970B, R970Bpower, R970power (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,56*
€ 724,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,12*
€ 712,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,86*
€ 697,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,63*
€ 680,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,67*
€ 638,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.