Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6465833
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40Y8757
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
Als weltweit führendes Unternehmen im PC-Markt entwickelt, produziert und vermarktet Lenovo innovative, zuverlässige und hochwertige PC-Produkte sowie professionelle Serviceleistungen, mit denen die Kunden auf intelligente Art und Weise noch mehr erreichen können. Lenovo hilft Ihnen, effektiver zu arbeiten und wettbewerbsfähiger zu werden.
Lenovo ThinkCentre - Festplatte - 40 GB - intern - ATA-100 - 7200 rpm - für ThinkCentre A50; M50e; S50
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
40 GB
Schnittstelle
ATA-100
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
100 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x ATA-100
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre A50 8084, 8085, 8089, 8090, 8126, 8147, 8148, 8149, 8174, 8175, 8176, 8177 ¦ Lenovo ThinkCentre M50e 8179 ¦ Lenovo ThinkCentre S50 8086, 8087, 8088, 8090, 8094
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.