Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6465696
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     19K1562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
Lenovo - Festplatte - 40 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - ATA-100 - 5400 rpm - für NetVista A20 6286; A30 8314
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
40 GB
Schnittstelle
ATA-100
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x ATA-100
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM NetVista A20 6286 ¦ IBM NetVista A30 8314
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,38*
€ 464,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,32*
€ 463,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,54*
€ 450,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,01*
€ 439,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,99*
€ 410,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.