Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6462102
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03X3797
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 300 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 15000 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkServer RD350 (2.5"); RD450 (2.5"); RD550 (2.5"); RD650 (2.5"); TD350 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD350 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD450 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD550 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD650 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer TD350 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,24*
€ 414,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,28*
€ 413,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,70*
€ 403,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,53*
€ 393,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,22*
€ 363,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.