Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkServer 450GB, 15K, HS 3.5 Zoll SAS
Lenovo ThinkServer 450GB, 15K, HS 3.5 Zoll SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6462045
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46U2108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 450 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS - 15000 rpm - FRU - für ThinkServer RD120 (3.5"); RS110 (3.5"); TD100x (3.5"); TS100 (3.5"); TS200 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
101.85 mm
Tiefe
146.99 mm
Höhe
26.11 mm
Gewicht
709 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
450 GB
Schnittstelle
SAS
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit (außer Brasilien, China, Taiwan)
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
CSA, TUV, C-Tick, BSMI, KCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
3.4 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
2 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD120 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer RS110 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer TD100x (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer TS100 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer TS200 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,68*
€ 693,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,12*
€ 683,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,02*
€ 671,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,70*
€ 658,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,90*
€ 615,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.