Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6461949
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T7912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate - SSD - 400 GB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - FRU, ASM - für ThinkServer TD340 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
400 GB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Manufacturing Assembly (ASM)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer TD340 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.228,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,12*
€ 1.461,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,53*
€ 1.454,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,65*
€ 1.378,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.128,81*
€ 1.343,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,07*
€ 1.311,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.