Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6461829
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T8881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate - SSD - 200 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkServer RD350 (2.5"); RD450 (2.5"); RD550 (2.5"); RD650 (2.5"); TD350 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
200 GB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD350 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD450 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD550 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD650 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer TD350 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.981,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.981,08*
€ 4.737,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.938,99*
€ 4.687,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.806,03*
€ 4.529,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.735,50*
€ 4.445,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.698,48*
€ 4.401,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.