Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6461645
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     75Y5171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Lenovo - Laufwerk - DVD-RW / DVD-RAM - intern - FRU - für ThinkPad Edge 14"; 15"
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD-RAM / DVD-RW-Laufwerk - intern
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad Edge 14" ¦ Lenovo ThinkPad Edge 15"
Optischer Speicher
Typ
DVD-RW / DVD-RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.