Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-6454901
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P3578-69001
EAN/GTIN:
     5712505891339
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 73.4 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - Ultra160 SCSI - 10000 rpm - Puffer: 4 MB - für NetServer E800; Server tc2110
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
8.89 cm
Höhe
2.54 cm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
4 MB
Kapazität
73.4 GB
SCSI-Signaltyp
Niedrigspannungsdifferential (LVD)
Schnittstelle
Ultra160 SCSI
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
160 MBps (extern)
Positionierungszeit
4.9 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
2.99 ms
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra160 SCSI
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE NetServer E800 ¦ HPE Server tc2110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.