Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-6453803
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A7207-69001
EAN/GTIN:
     5705965683002
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 73 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - Ultra2 Wide SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig - 10000 rpm - für VISUALIZE C-Class C3650; VISUALIZE J-Class J6700; Workstation c3750, j6000, j6700, j6750
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
73 GB
SCSI-Signaltyp
Niedrigspannungsdifferential (LVD)
Schnittstelle
Ultra2 Wide SCSI
Anschluss
Centronics (SCA-2), 80-polig
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
80 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra2 Wide SCSI
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP VISUALIZE C-Class C3650, C3700 ¦ HP VISUALIZE J-Class J5000, J6000, J6700, J7000 ¦ HP Workstation c3750, j6000, j6700, j6750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,04*
€ 282,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,49*
€ 273,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,09*
€ 267,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,72*
€ 263,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,88*
€ 240,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.