Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-6453799
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A1658-69031
EAN/GTIN:
     5704327213772
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 18 GB - 3.5" (8.9 cm) - Ultra2 Wide SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig - 10000 rpm - für VISUALIZE C-Class C3650; VISUALIZE J-Class J6700; Workstation b2600, j6000, j6700, j6750
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
18 GB
SCSI-Signaltyp
Niedrigspannungsdifferential (LVD)
Schnittstelle
Ultra2 Wide SCSI
Anschluss
Centronics (SCA-2), 80-polig
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra2 Wide SCSI
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP VISUALIZE B-Class B1000, B2000 ¦ HP VISUALIZE C-Class C3000, C3600, C3650, C3700 ¦ HP VISUALIZE J-Class J5000, J5600, J6700, J7000 ¦ HP Workstation b2600, j6000, j6700, j6750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.