Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - Festplatte - 36 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS - 15000 rpm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6453362
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     376593-001
EAN/GTIN:
     5704327114710
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - 36 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS - 15000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
10.2 cm
Höhe
2.5 cm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
36 GB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Positionierungszeit
3.5 ms (Durchschnittlich) / 7.4 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.27 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,34*
€ 346,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,62*
€ 341,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,26*
€ 332,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,27*
€ 299,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.