Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend StoreJet 35T3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6451963
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4TSJ35T3
EAN/GTIN:
     0760557832409
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Es kann Ihnen endlos vorkommen, wenn Sie auf die Datenübertragung warten müssen. Das StoreJet 35T3 unterstützt nicht nur den USB 3.0-Standard, der schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 130MB/s liefert, sondern hat darüber hinaus eine hohe Speicherkapazität von bis zu 3TB für eine große Anzahl an Dateien. Anstatt Zeit damit zu verschwenden, Gigabytes an Daten auf eine gewöhnliche USB 2.0-Festplatte zu kopieren, können Sie mit dieser USB 3.0-Festplatte Ihre Daten viel schneller übertragen. Mit der komfortablen OneTouch-Datensicherungstaste können Sie mit nur einem Tastendruck Ihre Daten sichern und synchronisieren und gewährleisten, dass wichtige Dateien sicher gespeichert sind. Das StoreJet 35T3 ist umweltfreundlich und erfüllt die EU Ecodesign-Anforderungen für energiebezogene Produkte (ErP)und schaltet nach 10 Minuten Inaktivität in den stromsparenden Sleep-Modus.
Transcend StoreJet 35T3 - Festplatte - 4 TB - extern (Stationär) - 3.5" (8.9 cm) - USB 3.0 - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
44.8 mm
Tiefe
152.4 mm
Höhe
172.4 mm
Gewicht
1.04 kg
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
4 TB
Merkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), One-Touch Backup, lüfterloses Design, LED-Status-Anzeige, rutschfest, Energiesparmodus, Schaltfläche für schnelle Wiederverbindung, 256-Bit-AES
Schnittstelle
USB 3.0
Interne Laufwerkschnittstelle
Serial ATA
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - extern
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, BSMI, FCC, Directive 2006/66/EC, WEEE 2002/96/EC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V/DC 12 V
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 oder höher, Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS8TSJ35T3
ab € 203,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.