Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend StoreJet 35T3 Externe Festplatte 8 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend StoreJet 35T3 Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Transcend StoreJet 35T3 Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Transcend StoreJet 35T3 Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Transcend StoreJet 35T3 Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28550022
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8TSJ35T3
EAN/GTIN:
     760557832898
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
StoreJet 35T3 (USB 3.0)

Die StoreJet 35T3 unterstützt den neuesten USB 3.0 Standard und bietet Ihnen somit sehr schnelle Transferraten sowie extrem hohe Speicherkapazitäten.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Bus-betrieben
USB
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1040 g
Breite
44.8 mm
Tiefe
152.4 mm
Höhe
172.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Software
Transcend Elite
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 280,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,17*
€ 333,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,90*
€ 331,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,91*
€ 310,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,51*
€ 308,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,53*
€ 293,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS4TSJ35T3
€ 146,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.