Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP X4000B Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6449907
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     699548-001
EAN/GTIN:
     5711045939426
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
HP X4000B - Maus - Laser - kabellos - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.71 cm
Tiefe
10.69 cm
Höhe
3.86 cm
Gewicht
122.5 g
Gerätetyp
Maus
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Batterie
Typ
AA-Typ
Betriebszeit (bis zu)
9 Monate
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Laser
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Schnittstelle
Bluetooth
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.