Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSI 9212-4i Speicher-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6444166
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     694504-001
EAN/GTIN:
     5711783483465
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
LSI 9212-4i - Speicher-Controller - 4 Sender/Kanal - SAS 6Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 10, 1E - PCIe 2.0 x8 - für Workstation Z620
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 2.0 x8
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hot-Swap-fähig, LED-Anzeige, Cyclical Redundancy Check (CRC)
MTBF
2,000,000 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Kennzeichnung
EN 60950, EN55022, ICES-003, EN55024, AS/NZS 3548, EMC Class B, V-3/02.04
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
13.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, SUSE Linux Enterprise Desktop, Microsoft Windows Vista Business (32/64 Bit), Microsoft Windows 7 Professional (32/64 Bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS2008
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
256
Anzahl Kanäle
4
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 1E
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z620
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x SAS 6Gb/s (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 277,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,58*
€ 330,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,14*
€ 321,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,36*
€ 315,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,15*
€ 284,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.