Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 10000 rpm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 616671-001 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
HPE 616671-001 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6444021
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     616671-001
EAN/GTIN:
     5711045702693
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS - 52-polig Mini-SATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL680c G7 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,10*
€ 233,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,86*
€ 228,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.