Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 687045-001 Interne Festplatte 3.5 Zoll 3000 GB SAS
Hewlett Packard Enterprise 687045-001 Interne Festplatte 3.5 Zoll 3000 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6443609
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     687045-001
EAN/GTIN:
     5711783344360
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - 3 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 6Gb/s - 7200 rpm - für Enterprise Virtual Array P6300, P6350; StorageWorks Enterprise Virtual Array P6300
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
3 TB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Enterprise Virtual Array P6300 (3.5" LFF), P6300 Starter Kit (3.5" LFF), P6350 (3.5" LFF) ¦ HPE StorageWorks Enterprise Virtual Array P6300 Starter Kit (3.5" LFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,81*
€ 397,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,48*
€ 396,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,66*
€ 386,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,05*
€ 379,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,44*
€ 348,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.