Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6442666
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     AG.H9080.SL8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Jeden Tag tauchen neue Programme auf, die noch mehr und mehr Kapazität brauchen, und Ihre Festplatte, die noch gestern über die Spitzenkapazität verfügte, ist heute knapp genug für eine normale Arbeit. Mit Rücksicht darauf liefert Acer auf den Markt eine breite Auswahl von Festplatten mit großer Kapazität für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten in sehr hoher Qualität und Zuverlässigkeit.
Acer - Festplatte - 9.1 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - Ultra2 Wide SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig - 7200 rpm - Puffer: 2 MB - für Altos 1100, 11000, 21000, RS700
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
10.1 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
0.6 kg
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Puffergröße
2 MB
Kapazität
9.1 GB
Byte pro Sektor
512
SCSI-Signaltyp
Niedrigspannungsdifferential (LVD)
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
Ultra2 Wide SCSI
Anschluss
Centronics (SCA-2), 80-polig
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90%
Schocktoleranz
10 g @ 11 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 65 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
80 MBps (extern)
Positionierungszeit
7 ms (Durchschnittlich) / 13 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.8 ms
Mittlere Wartezeit
4.17 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
20.2 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^13
Erweiterung und Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - Ultra2 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos 1100, 11000, 21000, RS700
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,95*
€ 474,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,68*
€ 470,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,67*
€ 456,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,34*
€ 456,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,86*
€ 413,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.