Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6442584
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     AG.H1881.SL5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Plattenlaufwerke von Acer sind ideal für Benutzer von hochleistungsfähigen Desktop-Computersystemen geeignet, die mit großen Datenmengen arbeiten. Mit verschiedenen Kapazitäten und einer hohen Rotationsgeschwindigkeit bieten diese Modelle Leistungen, die bisher nur schnellen SCSI-Festplatten vorbehalten waren.
Acer - Festplatte - 18 GB - intern - SCSI - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
18 GB
SCSI-Signaltyp
Niedrigspannungsdifferential (LVD)
Schnittstelle
SCSI
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - SCSI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,02*
€ 505,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,04*
€ 502,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,58*
€ 492,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,80*
€ 478,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,19*
€ 441,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.