Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOpen AW230 Soundkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6442556
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     90.18610.551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte acer
soundkarte
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit seiner Prämisse, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, hat Acer stets Neuerungen in die IT-Branche gebracht und state-of-the-art Produkte geschaffen, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
AOpen AW230 - Soundkarte - 3D Sound - PCI - Cirrus Logic CS 4280
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Intern
Breite
1.4 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
8.2 cm
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
PCI
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Bring-In
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT 4.0
Software
Treiber & Dienstprogramme
Audioausgang
Kompatibilität
Sound Blaster 16/Pro, DirectSound, DirectSound3D
Soundmodus
3D Sound
Soundsynthesemethode
Wavetable, UKW-Synthese
Anzahl polyphonische Stimmen
128
Prozessor / Speicher
Signalprozessor
Cirrus Logic CS 4280
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x MIDI - D-Sub (DB-15), 15-polig - 1 ¦ 1 x Mikrofon - mini-Telefon Mono 3,5 mm - 1 ¦ 1 x Audio-Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm - 1 ¦ 1 x Audio-Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm - 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.