Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6442114
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     90.42B37.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Drives
CD Laufwerk
CD Laufwerk extern
externe CD Laufwerke
Bei Herstellung seiner Produktion versteht man bei Acer, dass jeder Anwender seine eigenen Bedürfnisse hat und es keinen Computer gibt, der jedem Anwender anpasst. Deswegen produziert Acer seine Systeme mit Rücksicht auf die zukünftigen Ausbau- und Anpassungsmöglichkeiten, die bei der Arbeit auftauchen können. Mit diesem CD-ROM-Laufwerk bietet Acer zuverlässige Weise Ihren Computer an sich zu justieren.
Acer - Laufwerk - CD-ROM - 20x - PC-Karte - extern - für TravelMate 310, 312T, 313T
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
CD-ROM-Laufwerk - extern
Schnittstelle
PC-Karte
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Massenspeicher-Controller
Typ
IDE - Plug-in-Modul - PC-Karte
Unterstützte Geräte
CD Laufwerk, DVD-Laufwerk
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer TravelMate 310, 312T, 313T
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PC-Karte
Schnittstellen
1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Optischer Speicher
Typ
CD-ROM
Produktzertifizierungen
Kodak PhotoCD, CD-DA, CD-XA, CDi
Lesegeschwindigkeit
20x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,73*
€ 331,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,75*
€ 324,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,27*
€ 315,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,21*
€ 309,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,60*
€ 283,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.