| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6432844 Herst.-Nr.: 920-003168 EAN/GTIN: 5099206029910 |
| |
|
| | |
| Die Logitech Wireless Combo MK220 ist ein kompaktes kabelloses Tastatur-Maus-Set mit all den Tasten, die Sie brauchen. Selbst in Umgebungen mit starkem WLAN-Verkehr gewährleistet die kabellose Logitech Advanced 2,4-GHz-Technologie eine zuverlässige Verbindung nahezu ohne Verzögerungen oder Ausfälle. Dank einer langen Batterielebensdauer mit automatischem Standby-Modus kommen Sie monatelang ohne lästige Batteriewechsel aus. Mit seinem eleganten, minimalistischen Design passt das Set außerdem perfekt zu Ihrer Einrichtung. Und dank der einfachen Einrichtung ganz ohne Software können Sie im Handumdrehen twittern, über Instant Messenger chatten oder Blogeinträge schreiben. Logitech Wireless Combo MK220 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - International Englisch Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Kabellos | | Gerätetyp | Tastatur-und-Maus-Set | | Max. Betriebsabstand | Bis zu 10 m | | Schnittstelle | 2.4 GHz | | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | | Lokalisierung und Layout | International Englisch | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | | Kennzeichnung | Plug and Play, AES-128 | Batterie | Installierte Anzahl | 4 | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7 | Zeigegerät | Typ | Maus | | Movement Detection Technologie | Optisch | | Zeigegerät-Funktionen | Scrolling - Rad, drahtlos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Logitech Tastaturen, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, logitech tastatur funk mk540, logitech tastaturen, logitech tastaturen wireless |
| | |
| |