Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Desktop MK710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6432785
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002440
EAN/GTIN:
     5099206021143
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Mit Logitech Incurve Keys und der gepolsterten Handballenauflage fühlt sich diese flache Tastatur fast so an, als sei sie eigens für Sie angefertigt worden.
Logitech Wireless Desktop MK710 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - Englisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Besonderheiten
Palm Rest
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
Englisch
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 46.03 cm x 24.23 cm x 3.1 cm / 860 g ¦ Maus: 7.1 cm x 10.9 cm x 4.2 cm / 88 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
Alkalisch
Installierte Anzahl
4
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Mitgelieferte Software
Treiber & Dienstprogramme
Zeigegerät
Typ
Maus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.