Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY DOCK EZConvert Air Lite MB882SP-1S-3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6400545
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB882SP-1S-3B
EAN/GTIN:
     4711132869620
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
festplatten adapter raidsonic
Der EZConverter Lite MB882SP-1S-3B verwandelt 2,5" SATA/SAS Festplatten oder SSDs aller Bauhöhen (7mm bis 15mm) in ein 3,5" SATA Laufwerk, sodass Sie Ihre 2,5" Notebookfestplatte überall dort einsetzen können, wo normalerweise ein 3,5" SATA Laufwerk vorausgesetzt wird (für SAS Laufwerke wird ein SAS Host benötigt). Die Fertigung aus einem Stück macht den EZConvert Lite einerseits leicht und gleichzeitig besonders robust - ein wichtiges Merkmal für hochwertige Systeme.
ICY DOCK EZConvert Air Lite MB882SP-1S-3B - Laufwerksschachtadapter - 3,5" auf 2,5" (8.9 cm to 6.4 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Laufwerksschachtadapter
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Unterstützter Formfaktor
3,5" auf 2,5" (8.9 cm to 6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks
15 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Stoßgesicherte Festplatte, Unterstützung für SATA-Hot-Swap
Montagekit
Mitgeliefert
Zubehör im Lieferumfang
Schrauben
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.16 cm
Tiefe
14.66 cm
Höhe
2.54 cm
Gewicht
91.5 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x SATA 6Gb/s - 22-poliges Serial ATA
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo
Einschübe
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x intern 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.