Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY Dock ToughArmor MB998SP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6396607
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB998SP-B
EAN/GTIN:
     4711132869590
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Nicht alle Geräte sind aus dem gleichen Holz geschnitzt, und das wird besonders deutlich bei dem Modell der ToughArmor Serie - dem MB998SP-B Backplane-Modul, das die Grenzen des Möglichen definiert. Es kann mit der Fähigkeit acht 2,5" SATA Laufwerke mit 7mm Bauhöhe in einem einzelnen 5,25" Einbauschacht unterzubringen aufwarten - die ultimative Lösung für kompakte Speicheranwendungen. Diese einzigartigen, Hot Swap-fähigen 2,5" EZ Slide Nano Trays erlauben einen schnellen und einfachen Wechsel von Laufwerken. Zwei 40mm Lüfter kühlen Ihre Laufwerke effektiv während Lüftungsschlitze in der Front und den Seiten den Luftstrom maximieren. Das MB998SP-B bietet ein besonders solides Metallgehäuse das besonders im Hinblick auf medizinische & militärische Systeme, IPCs, Enterprise und Industrieanwendungen entwickelt wurde.
ICY Dock ToughArmor MB998SP-B - Gehäuse für Speicherlaufwerke - 2.5" (6.4 cm) - mattschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Mattschwarz
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Besonderheiten
Netzanzeige, Kühlergebläse, 2 x 4 cm, EZ Slide Mini Tray system
Produktmaterial
Metall
Unterstützte Schnittstelle
SATA-600
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks
7 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schwingungsdämpfend, hochbelastbar, Active Power Technology (APT), Laufwerkbeschriftung, Eagle-Hook-Verriegelungssystem
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.2 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
4.14 cm
Gewicht
875 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
8 x SATA 6Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Schnittstellen
8 x SATA 6Gb/s - SATA (innerhalb)
Einschübe
8 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,56*
€ 252,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,93*
€ 248,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,46*
€ 240,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,47*
€ 236,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
MB998TP-B
ab € 20,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.