Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Numeric 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6388298
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     630-05
EAN/GTIN:
     5705730630057
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Sandberg Wireless Numeric Keypad 2 wird bei allen Laptops benötigt - der schnellste Weg zur Eingabe von Zahlen. Das Nummernfeld ist darüber hinaus drahtlos, so dass Sie es nach Belieben anordnen und Kabelsalat vermeiden können. Der winzig kleine USB-Empfänger kann automatisch installiert werden, ohne dass dazu Treiber installiert werden müssen, und verbindet sich direkt mit der Tastatur.
Sandberg Numeric 2 - Tastenfeld - kabellos - 2.4 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Gerätetyp
Tastenfeld
Besonderheiten
Flache Tasten, reaktionsschnelle Tasten mit taktiler Rückmeldung
Tastaturtechnologie
Membrane
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.