Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für 24" Breitbild-Monitor (16:10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6370647
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PF24.0W
EAN/GTIN:
     5052461730601
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Die Display- und Gerätetechnik entwickelt sich stetig weiter. Das tun auch wir. Hinter der Einfachheit unserer Produkte steckt eine leistungsstarke Kombination von Optik und schierem Erfindergeist, die Sie von 3M erwarten. Die Mikrolamellen-Technologie unserer erstklassigen Blickschutzfilter trägt dazu bei, die auf Ihrem Monitor angezeigten vertraulichen und sensiblen Informationen vor seitlichen Blicken von visuellen Hackern zu schützen. Die matte Oberfläche trägt zum Reduzieren von Glanzeffekten und Fingerabdrücken bei, so dass Sie eine gestochen scharfe und klare Bildanzeige erhalten, während visuelle Hacker mit Blick von der Seite im Dunkeln bleiben.
3M Blickschutzfilter für 24" Breitbild-Monitor (16:10) - Blickschutzfilter für Bildschirme - 61 cm Breitbild (Breitbild mit 24 Zoll) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfilter für Bildschirme
Kompatibilität der Bildschirmgröße
61 cm Breitbild (Breitbild mit 24 Zoll)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
51.9 cm 32.5 cm
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:10
Kratzfest
Ja
Oberflächen-Finish
Matt
Höhe des Sichtbereichs
32.5 cm
Breite des Sichtbereichs
51.9 cm
Rahmenlos
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.